FESTO LICHTGELEIDER SOEZ-LLG-RT-0,5-M6 165356

Sensor SOEZ-LLG-RT

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SOEZ-LLG-RT-0,5-M6
Rubix:05094740
Fabrikant:165356
EAN:4052568137731
FESTO LICHTGELEIDER SOEZ-LLG-RT-0,5-M6 165356
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO LICHTGELEIDER SOEZ-LLG-RT-0,5-M6 165356


Lichtgeleider SOEZ-LLG-RT-0,5-M6 Meetmethode=(* Lichtgeleider, * Retroreflectieve sensor), Omgevingstemperatuur=-20 - 160 °C, Grootte=M6, Productgewicht=34 g, Informatie materiaal behuizing=(* Messing, * verchroomd)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40,56 g
Typesoez-llg
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur250 °C
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
159,51 excl. BTW
/ stuk
193,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen