Referenties
Omron:354131
Rubix:3499005541
EAN:4548583035737
Productdetails : OMRON ODR LIGHTRING FL-DR90W
Ring ODR-light, 90/50mm, wide area model, white LED, IP20, cable 0,3m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 151 g |
| 100 mm | |
| 66 mm | |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.893,76 excl. BTW
/ stuk
€ 4.711,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen