AVENTICS SENSOR ST6-PN-M08R-030 - R412022858

Sensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Aventics:R412022858
Rubix:05083178
Fabrikant:R412022858
EAN:3661475854122
AVENTICS SENSOR ST6-PN-M08R-030 - R412022858

Technische samenvatting

Typesensor
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AVENTICS SENSOR ST6-PN-M08R-030 - R412022858


AVENTICS sensoren van de ST6-serie zijn geschikt voor montage in T-gleuven van 6 mm en voor montage van de sensor op de cilinder. Ze zijn geschikt voor installatie in alle types AVENTICS ronde, trekstang- en profielcilinders. Dankzij hun compacte, geoptimaliseerde ontwerp kunnen de sensoren vlak in bestaande groeven worden gemonteerd en in elke machineomgeving worden geïntegreerd, zelfs met gemonteerde sensor. Bevestigingsranden aan de zijkant van de sensor vereenvoudigen de montage, maken toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk en vergemakkelijken hangende montage. De duurzame bevestigingsschroef houdt de sensor in de gewenste positie en is bestand tegen schokken en trillingen.

Sterke punten

Reed elektronisch PNP elektronisch NPN
Directe montage voor series PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirecte montage voor series TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesensor
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur80 °C
50,18 excl. BTW
/ stuk
60,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen