FESTO POSITIETRANSMITTER SDAP-MHS-M160-1L-A-E-0.3-M8 8050122

Positiezender SDAP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SDAP-MHS-M160-1L-A-E-0.3-M8
Rubix:05114839
Fabrikant:8050122
EAN:4052568288792
FESTO POSITIETRANSMITTER SDAP-MHS-M160-1L-A-E-0.3-M8 8050122

Technische samenvatting

Typepositiezender
Spanning, min.15 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO POSITIETRANSMITTER SDAP-MHS-M160-1L-A-E-0.3-M8 8050122


Positiezender SDAP-MHS-M160-1L-A-E-0.3-M8 8050122

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typepositiezender
Spanning, min.15 V
Spanning, max.30 V
Materiaalmessing, vernikkeld; pa (versterkt); polyester; gelegeerd roestvrij staal
Kabellengte0,3 m
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur70 °C
297,16 excl. BTW
/ stuk
359,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen