AVENTICS CILINDERSCHAKELAAR 8450 - 0830100368

Sensoren, serie SN2

Zie technische informatie
Referenties
Aventics:0830100368
Rubix:05082390
Fabrikant:0830100368
EAN:3661475908689
AVENTICS CILINDERSCHAKELAAR 8450 - 0830100368
Technische samenvatting
Typesensor
Spanning240 V
Spanning, min.12 V
Zie alle specificaties

Productdetails : AVENTICS CILINDERSCHAKELAAR 8450 - 0830100368


Sensor, SN2-serie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking101 g
Typesensor
Spanning240 V
Spanning, min.12 V
Spanning, max.240 V
Materiaalpolyamide
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Seriesn2
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode85365080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
43,32 excl. BTW
/ stuk
52,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen