WENGLOR INDUCTIEVE SENSOR I12H051

Inductieve sensor

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Wenglor:I12H051
Rubix:3499119910
WENGLOR INDUCTIEVE SENSOR I12H051
Technische samenvatting
Typeinductieve sensor
Spanning30 V
Spanning, min.10 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : WENGLOR INDUCTIEVE SENSOR I12H051


Inductieve sensoren met grotere schakelafstanden onderscheiden zich door hun robuuste ontwerp, eenvoudige installatie en betrouwbare meetwaarden. Het grote assortiment maakt aanvullende sensortypen overbodig, omdat ze ook kunnen worden gebruikt voor speciale toepassingen. Naast de foutloze werking van meerdere sensoren in een zeer kleine ruimte, biedt de nieuwe generatie dankzij ASIC en wenglor weproTec ook de mogelijkheid om systeemfouten te detecteren voordat het te laat is.

Sterke punten

•Verhoogde schakelafstand
Minimale montageruimte dankzij wenglor weproTec
Innovatieve ASIC-circuittechnologie
Geïntegreerde foutweergave

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeinductieve sensor
Spanning30 V
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalvernikkeld cuzn
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Serieinductive sensors with increased switching distances
Grootte van draadm12 x 1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
91,14 excl. BTW
/ stuk
110,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen