Filter opties
Categorieën
  • onderhoud & reparatie (5)
  • gereedschappen & meettechniek (2)
  • mechanische aandrijving (1)
  • 1Merk / Fabrikant
  • finder
    (8)
  • 8 Product (en) met 8 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo
    • Typemodulaire tijdschakelaar

    FINDER TIJDRELAIS 80.01.0.240.0000

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • finder:80.01.0.240.0000
    • rubix:3499103242
    • ean:8012823274393
    96,03 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Besturingsspaning24 V

    FINDER PRINTRELAIS 1W/6A 24VDC 34.51.7.024.0010

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • finder:345170240010
    • rubix:3499001510
    • ean:8012823197968
    11,09 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    FINDER 55.34.8.230.0040 230V RELAIS

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • finder:1071013
    • rubix:32369634
    17,38 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    FINDER RELAIS VOET 95.05

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • finder:95.05 SPA
    • rubix:34019583
    • ean:8012823115450
    10,55 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    • Max. schakelspanning400 V
    • Max. schakelstroom15 A

    FINDER SCHAKELRELAIS 2W 8A 24VDC 41.52.9.024.0010

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • finder:41.52.9.024.0010
    • rubix:A0941514
    • ean:8012823198491
    9,68 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    FINDER TIJDRELAIS 2W 12A 24-240VUC 83.02.0.240.0000

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • finder:2012167
    • rubix:A0187228
    • fabrikant:2012167
    • ean:8012823358420
    139,95 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    • Max. schakelspanning230 V
    • Max. schakelstroom10 A

    FINDER INSTEEKRELAIS 3W/10A 230VAC 60.13.8.230.0040

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • finder:601382300040
    • rubix:3299005933
    • ean:8012823049649
    27,21 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    FINDER RELAIS 46.52.9.024.0040

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • finder:46.52.9.024.0040
    • rubix:3499104799
    • ean:8012823303444
    12,96 excl. BTW
    / stuk