NORGREN ELEK. SPOEL 220VAC 2VA -V10633-A29N
Serie V10633 spoel type A, 30 mm
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:V10633-A29N
Rubix:0599102223
Fabrikant:V10633-A29N

Productdetails : NORGREN ELEK. SPOEL 220VAC 2VA -V10633-A29N
Magneet 30 Din/A 240VAC 3w
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | spoel 30mm 230vac 3/2va |
| Aangepaste tariefcode | 85059029 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,82 excl. BTW
/ stuk
€ 37,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
