SMC METAAL STOPPER MET BEUGEL S MXQB-CS12

MXQ-Z montagebeugels

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:MXQB-CS12
Rubix:A0728450
SMC METAAL STOPPER MET BEUGEL S MXQB-CS12
Technische samenvatting
Typerechtlijnig bewegingselement mxqb-cs12
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC METAAL STOPPER MET BEUGEL S MXQB-CS12


SMC kondigt de lancering aan van een nieuwe generatie lineaire tafels. De MXQ-Z serie biedt een ongeëvenaarde veelzijdigheid dankzij de integratie van vier typen behuizingen in een enkele geleiding: enkele aansluiting; dubbele aansluiting; lage stuwkracht en hoge stijfheid; en verwisselbare hoogte. Deze modellen bieden een gewichtsbesparing van 44% en een hoogtebesparing van 23% dankzij een dunnere tafel van speciaal, extreem resistent roestvrij staal. Een compact ontwerp en een laag zwaartepunt voorkomen beweging bij de geleidingseenheid, en de dubbele zuigerstangconstructie biedt superieure uittrek- en intrekkrachten en aanzienlijk verbeterde uniforme bedieningseigenschappen. Dankzij het symmetrische ontwerp zijn de pneumatische lineaire tafels van de MXQ-Z-serie ook ideaal voor toepassingen waar ruimte schaars is. Bovendien beschermen drie instelmogelijkheden voor de slag werkstukken en machines tegen schade door schokken van de tafel te absorberen. De sensoren zijn ook beschermd tegen het binnendringen van vreemde voorwerpen en daaruit voortvloeiende schade door twee zijdelingse sensorbevestigingsgroeven, en kunnen rechtstreeks worden gemonteerd zonder afstandsstuk.

Sterke punten

Séries compatibles : MXQ.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40 g
Typerechtlijnig bewegingselement mxqb-cs12
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,91 excl. BTW
/ stuk
60,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen