SMC SERIAL TRANSMISSION UNIT EXW1-BECAC

SERIELE TRANSMISSIE-EENHEID

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:EXW1-BECAC
Rubix:A0725993
Fabrikant:EXW1-BECAC
SMC SERIAL TRANSMISSION UNIT EXW1-BECAC

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)0,157 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SERIAL TRANSMISSION UNIT EXW1-BECAC


Wireless serial transmission system for input/output Compatible protocols: EtherNet/IPTM, PROFINET, CC-Link, EtherCAT, IO-Link Up to 127 remotes per base Up to 1280 inputs / 1280 outputs Applicable valve series: JSY, new SY, VQC, S0700, SV Up to IP67 enclosure compliant.
Gedecentraliseerd en draadloos serieel transmissiesysteem voor ingang/uitgang Protocollen: EtherNet/IPTM, PROFINET, CC-Link, EtherCAT, IO-Link 127 extern per basisplaat Tot 1280 ingangen / 1280 uitgangen Toepasbare ventielseries: JSY, nieuwe SY, VQC, S0700, SV Behuizing conform IP67.

Sterke punten

Wireless serial transmission system for input/output Compatible protocols: EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET Communication distance: up to 100 m Up to IP67 enclosure compliant.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)0,157 ''
Aansluiting 1m4
Maximumtemperatuur50 °C
€ 493,48 excl. BTW
/ stuk
€ 597,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen