FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/2-D-MAXI-A 186508
Combi Verzorgingseenheid FRC-1/2-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:FRC-1/2-D-MAXI-A
Rubix:05092042
Fabrikant:186508
EAN:4052568147075

Documenten
Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/2-D-MAXI-A 186508
Verzorgingseenheid FRC-1/2-D-MAXI-A Combinatie filter/drukregelaar/olienevelaar, 40 µm filter, met metalen beschermmantel. Met automatische condensaataftap. Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Condensaataftap=volautomatisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2642 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Volumestroom | 7600 l/min |
| Bouwmaat | 0 |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 698,28 excl. BTW
/ stuk
€ 844,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen