FACOM KABELSCHOENTANG SERKAN 361 985905

SERKAN 360° krimptang

Zie technische informatie
Referenties
Facom:985905PB
Rubix:10106501
EAN:3662424101168
FACOM KABELSCHOENTANG SERKAN 361 985905
Technische samenvatting
Lengte362 mm
Min. krimpcapaciteit0,14 mm²
Max. krimpcapaciteit10 mm²
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM KABELSCHOENTANG SERKAN 361 985905


De FACOM SERKAN® 360° kabelschoentang is een gereedschap voor universeel krimpen van elektrische geleiders en kabelschoenen, met een capaciteit van 0,14 tot 10 mm². Deze tang is ontworpen voor het maken van betrouwbare verbindingen op netwerkkabels en is geschikt voor elektrische installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

Kenmerken:
Deze kabelschoentang beschikt over een 360°-krimpmechanisme dat de druk gelijkmatig rondom de kabelschoen verdeelt, wat resulteert in een betrouwbare en consistente krimp. De constructie zorgt voor een goede grip en een herhaalbaar, constant krimpresultaat.

Specificaties:
• Lengte: 362 mm
• Nettogewicht: 0,176 kg
• Krimpcapaciteit: 0,14 tot 10 mm²

Sterke punten

• 360°-krimpmechanisme voor een homogene drukverdeling en een betrouwbaar, uniform resultaat

Toepassingen

• Gebruik door elektriciens, onderhoudstechnici en installateurs
• Krimpen van kabelschoenen, connectoren en elektrische geleiders
• Geschikt voor werkplaatsgebruik en werkzaamheden op locatie
• Toepasbaar in elektrische en automatiseringsnetwerken binnen het bereik van 0,14 tot 10 mm²

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte362 mm
Min. krimpcapaciteit0,14 mm²
Max. krimpcapaciteit10 mm²
Gewicht176 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
187,51 excl. BTW
/ stuk
226,89 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden