FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-80-M-HS-AS 2093200
Servomotor EMME-AS-80
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EMME-AS-80-M-HS-AS
Rubix:06160614
Fabrikant:2093200
EAN:4052568251260

Documenten
Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-80-M-HS-AS 2093200
Servomotor EMME-AS-80-M-HS-AS Rotor positiesensor=Encoder, Max. toerental=4097 1/min, Nominaal toerental=3000 1/min, Duurstilstandstroom=2,2 A, Isolatiebeschermklasse=F
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4273 g |
| Type | servomotor |
| Uitvoering | emme-as |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 85015220 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.639,73 excl. BTW
/ stuk
€ 1.984,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen