FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-80-S-LS-ASB 2093106

Servomotor EMME-AS-80

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EMME-AS-80-S-LS-ASB
Rubix:06160642
Fabrikant:2093106
EAN:4052568251161
FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-80-S-LS-ASB 2093106
Technische samenvatting
Typeservomotor
Uitvoeringemme-as
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-80-S-LS-ASB 2093106


Servomotor EMME-AS-80-S-LS-ASB Rotor positiesensor=Encoder, Max. toerental=4690 1/min, Nominaal toerental=3000 1/min, Bedrijfsspanning DC rem=24 V, Duurstilstandstroom=3,1 A

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4270 g
Typeservomotor
Uitvoeringemme-as
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode85014020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.942,43 excl. BTW
/ stuk
2.350,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen