FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-190-L-HT-R3MB 8148394

Servomotor EMMT-AS

Zie technische informatie

Referenties

Festo:EMMT-AS-190-L-HT-R3MB
Rubix:A0368735
Fabrikant:8148394
EAN:4052568592349
FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-190-L-HT-R3MB 8148394

Technische samenvatting

Vermogen8,629 kW
Snelheid1000 rpm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-190-L-HT-R3MB 8148394


De EMMT-AS-servomotor voor veeleisende en dynamische toepassingen onderscheidt zich door zijn grote besturingsmogelijkheden en precisie voor positioneringstaken. De oplossing met één kabel neemt weinig inbouwruimte in beslag en vermindert de installatiekosten aanzienlijk.
EMMT-AS-servomotor

Sterke punten

Betrouwbaarheid, hoge dynamiek en precisie
Uitzonderlijk laag rustmoment – zorgt voor een hoge synchronisatie, zelfs bij lage toerentallen
Technologische serie – voor veeleisende positioneringstaken

Toepassingen

Geschikt voor de overdracht van grote elektrische vermogens
Sterk en duurzaam voor dynamische toepassingen, bijvoorbeeld in kabelgeleiders

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen8,629 kW
Snelheid1000 rpm
Spanning680 V
Intensiteit20 A
Beschermingsgraad (IP)meerdere ip-adressen
Koppel82,4 N.m
Max. Gebruikstemperatuur40 °C
3.910,04 excl. BTW
/ stuk
4.731,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen