FESTO SERVOMOTORREGELAARA CMMT-AS-C7-11A-P3-MP-S1 8143168

SERVOMOTORREGELAAR

Zie technische informatie

Referenties

Festo:CMMT-AS-C7-11A-P3-MP-S1
Rubix:A0369391
Fabrikant:8143168
EAN:4052568598747
FESTO SERVOMOTORREGELAARA CMMT-AS-C7-11A-P3-MP-S1 8143168

Technische samenvatting

Productdetails : FESTO SERVOMOTORREGELAARA CMMT-AS-C7-11A-P3-MP-S1 8143168


CMMT-AS-C7-11A-P3-MP-S1 Servomotorrglr.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen4 kW
Regelfunctiecascade controller; p position controller; pi speed controller; pi current controller (voor f of m); profile operation met record/direct mode; interpolated mode (via fieldbus); homing/setup mode/auto-tuning
Spanning400 V
Intensiteit7 A
Beschermingsgraad (IP)ip20
Min. Gebruikstemperatuur0 °C
Max. Gebruikstemperatuur50 °C
1.200,14 excl. BTW
/ stuk
1.452,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen