FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-190-L-HT-R3MY 8148392

Servomotor EMMT-AS

Zie technische informatie

Referenties

Festo:EMMT-AS-190-L-HT-R3MY
Rubix:A0368737
Fabrikant:8148392
EAN:4052568592325
FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-190-L-HT-R3MY 8148392

Technische samenvatting

Vermogen8,629 kW
Snelheid1654 rpm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-190-L-HT-R3MY 8148392


De EMMT-AS-servomotor voor veeleisende en dynamische toepassingen onderscheidt zich door zijn grote besturingsmogelijkheden en precisie voor positioneringstaken. De oplossing met één kabel neemt weinig inbouwruimte in beslag en vermindert de installatiekosten aanzienlijk.
EMMT-AS-servomotor

Sterke punten

Betrouwbaarheid, hoge dynamiek en precisie
Uitzonderlijk laag rustmoment – zorgt voor een hoge synchronisatie, zelfs bij lage toerentallen
Technologische serie – voor veeleisende positioneringstaken

Toepassingen

Geschikt voor de overdracht van grote elektrische vermogens
Sterk en duurzaam voor dynamische toepassingen, bijvoorbeeld in kabelgeleiders

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen8,629 kW
Snelheid1654 rpm
Regelfunctieborstelvrije servomotor met encoder; levert snelheids- en positie-signalen aan een hogere-orde servoaandrijving/motorcontroller.
Spanning680 V
Intensiteit22,8 A
Beschermingsgraad (IP)meerdere ip-adressen
Koppel183,3 N.m
Max. Gebruikstemperatuur40 °C
3.429,63 excl. BTW
/ stuk
4.149,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen