FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-100-S-HS-AMX 4267596

Servomotor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EMME-AS-100-S-HS-AMX
Rubix:05116275
Fabrikant:4267596
EAN:4052568274399
FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-100-S-HS-AMX 4267596

Technische samenvatting

Vermogen1,5 kW
Snelheid3000 rpm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-100-S-HS-AMX 4267596


Servomotor EMME-AS-100-S-HS-AMX Zonder vertanding, zonder rem. Rotorpositiesensor=Safety Enc. absolut multi turn, interface roterende positie-encoder=HIPERFACE®, meetprincipe roterende positie-encoder=optisch, Safety Integrity Level (SIL), onderdelen=(* SIL 2, rotorpositiesensor, * SILCL 2, rotorpositiesensor), Performance Level (PL), onderdelen=Categorie 3, Performance Level d, rotorpositiesensor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen1,5 kW
Snelheid3000 rpm
Regelfunctiepositie- en snelheidsregeling via ingebouwde encoder (hiperface®): de encoder levert motor-data, snelheid en positie-signalen aan een hogere-orde servoaandrijving/motorcontroller.
Spanning565 V
Intensiteit3,4 A
Beschermingsgraad (IP)ip20
Koppel4,8 N.m
Max. Gebruikstemperatuur40 °C
Aangepaste tariefcode85015220
2.065,84 excl. BTW
/ stuk
2.499,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen