FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-100-L-HS-RSB 5255536
Servomotor EMMT-AS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EMMT-AS-100-L-HS-RSB
Rubix:05117915
Fabrikant:5255536
EAN:4052568461416

Documenten
Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-100-L-HS-RSB 5255536
De EMMT-AS-servomotor voor veeleisende en dynamische toepassingen onderscheidt zich door zijn grote besturingsmogelijkheden en precisie voor positioneringstaken. De oplossing met één kabel neemt weinig inbouwruimte in beslag en vermindert de installatiekosten aanzienlijk.
EMMT-AS-servomotor
Sterke punten
Betrouwbaarheid, hoge dynamiek en precisie
Uitzonderlijk laag rustmoment – zorgt voor een hoge synchronisatie, zelfs bij lage toerentallen
Technologische serie – voor veeleisende positioneringstaken
Uitzonderlijk laag rustmoment – zorgt voor een hoge synchronisatie, zelfs bij lage toerentallen
Technologische serie – voor veeleisende positioneringstaken
Toepassingen
Geschikt voor de overdracht van grote elektrische vermogens
Sterk en duurzaam voor dynamische toepassingen, bijvoorbeeld in kabelgeleiders
Sterk en duurzaam voor dynamische toepassingen, bijvoorbeeld in kabelgeleiders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,87 kW |
| Snelheid | 2700 rpm |
| Spanning | 680 V |
| Beschermingsgraad (IP) | meerdere ip-adressen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 997,22 excl. BTW
/ stuk
€ 1.206,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen