Referenties
Festo:EMMB-AS-80-07-S30SB
Rubix:05117829
Fabrikant:8097188
EAN:4052568459154

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMB-AS-80-07-S30SB 8097188
EMMB-AS-80-07-S30SB SERVOMOTOR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,75 kW |
| Snelheid | 3000 rpm |
| Regelfunctie | ac-synchrone servomotor met absolute encoder (single turn) |
| Spanning | 300 V |
| Intensiteit | 3,8 A |
| Beschermingsgraad (IP) | ip65 |
| Koppel | 7,17 N.m |
| Max. Gebruikstemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 500,43 excl. BTW
/ stuk
€ 605,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen