FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-190-MKR-HS-R3MY 8148386

Servomotor EMMT-AS

Zie technische informatie

Referenties

Festo:EMMT-AS-190-MKR-HS-R3MY
Rubix:A0368743
Fabrikant:8148386
EAN:4052568592264
FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-190-MKR-HS-R3MY 8148386

Technische samenvatting

Vermogen7,427 kW
Snelheid1200 rpm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-190-MKR-HS-R3MY 8148386


De EMMT-AS-servomotor voor veeleisende en dynamische toepassingen onderscheidt zich door zijn grote besturingsmogelijkheden en precisie voor positioneringstaken. De oplossing met één kabel neemt weinig inbouwruimte in beslag en vermindert de installatiekosten aanzienlijk.
EMMT-AS-servomotor

Sterke punten

Betrouwbaarheid, hoge dynamiek en precisie
Uitzonderlijk laag rustmoment – zorgt voor een hoge synchronisatie, zelfs bij lage toerentallen
Technologische serie – voor veeleisende positioneringstaken

Toepassingen

Geschikt voor de overdracht van grote elektrische vermogens
Sterk en duurzaam voor dynamische toepassingen, bijvoorbeeld in kabelgeleiders

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen7,427 kW
Snelheid1200 rpm
Regelfunctieveilige positiecontrole via geïntegreerde safety multi-turn absolute encoder (endat® 2.2) voor veilige single-turn positiegegevens (sil 2).
Spanning680 V
Intensiteit19,2 A
Beschermingsgraad (IP)meerdere ip-adressen
Koppel59,1 N.m
Max. Gebruikstemperatuur40 °C
3.140,49 excl. BTW
/ stuk
3.799,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen