FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-190-L-HT-R3M 8148391

Servomotor EMMT-AS

Zie technische informatie

Referenties

Festo:EMMT-AS-190-L-HT-R3M
Rubix:A0368738
Fabrikant:8148391
EAN:4052568592318
FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-190-L-HT-R3M 8148391

Technische samenvatting

Vermogen8,629 kW
Snelheid1000 rpm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-190-L-HT-R3M 8148391


De EMMT-AS-servomotor voor veeleisende en dynamische toepassingen onderscheidt zich door zijn grote besturingsmogelijkheden en precisie voor positioneringstaken. De oplossing met één kabel neemt weinig inbouwruimte in beslag en vermindert de installatiekosten aanzienlijk.
EMMT-AS-servomotor

Sterke punten

Betrouwbaarheid, hoge dynamiek en precisie
Uitzonderlijk laag rustmoment – zorgt voor een hoge synchronisatie, zelfs bij lage toerentallen
Technologische serie – voor veeleisende positioneringstaken

Toepassingen

Geschikt voor de overdracht van grote elektrische vermogens
Sterk en duurzaam voor dynamische toepassingen, bijvoorbeeld in kabelgeleiders

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen8,629 kW
Snelheid1000 rpm
Regelfunctieservoregeling voor positie-, snelheids- en koppelregeling
Spanning680 V
Intensiteit20 A
Beschermingsgraad (IP)meerdere ip-adressen
Koppel82,4 N.m
Max. Gebruikstemperatuur40 °C
3.322,87 excl. BTW
/ stuk
4.020,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen