FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-100-S-HS-RS 5255519

Servomotor EMMT-AS

Zie technische informatie

Referenties

Festo:EMMT-AS-100-S-HS-RS
Rubix:05117895
Fabrikant:5255519
EAN:4052568461317
FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-100-S-HS-RS 5255519

Technische samenvatting

Vermogen1,45 kW
Snelheid13000 rpm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-100-S-HS-RS 5255519


De EMMT-AS-servomotor voor veeleisende en dynamische toepassingen onderscheidt zich door zijn grote besturingsmogelijkheden en precisie voor positioneringstaken. De oplossing met één kabel neemt weinig inbouwruimte in beslag en vermindert de installatiekosten aanzienlijk.
EMMT-AS-servomotor

Sterke punten

Betrouwbaarheid, hoge dynamiek en precisie
Uitzonderlijk laag rustmoment – zorgt voor een hoge synchronisatie, zelfs bij lage toerentallen
Technologische serie – voor veeleisende positioneringstaken

Toepassingen

Geschikt voor de overdracht van grote elektrische vermogens
Sterk en duurzaam voor dynamische toepassingen, bijvoorbeeld in kabelgeleiders

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen1,45 kW
Snelheid13000 rpm
Spanning680 V
Beschermingsgraad (IP)meerdere ip-adressen
625,53 excl. BTW
/ stuk
756,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen