Referenties
Festo:EMME-AS-80-S-HS-AMXB
Rubix:05116255
Fabrikant:4267585
EAN:4052568274283

Documenten
Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-80-S-HS-AMXB 4267585
Servomotor EMME-AS-80-S-HS-AMXB Zonder reductor/met rem. Rotorpositiesensor=Safety Enc. absolut multi turn, interface roterende positie-encoder=HIPERFACE®, meetprincipe roterende positie-encoder=optisch, integriteitsniveau veiligheid (SIL), onderdelen=(* SIL 2, rotorpositie-encoder, * SILCL 2, rotorpositie-encoder), prestatieniveau (PL), onderdelen=Categorie 3, prestatieniveau d, rotorpositie-encoder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,72 kW |
| Snelheid | 3000 rpm |
| Regelfunctie | positie-/snelheids- en koppelregeling (koppelregeling via stroomregelaar; 256 position sets) |
| Spanning | 565 V |
| Intensiteit | 1,6 A |
| Beschermingsgraad (IP) | ip65 |
| Koppel | 2,3 N.m |
| Aantal snelheden | 256 position sets |
| Max. Gebruikstemperatuur | 40 °C |
| Aangepaste tariefcode | 85015100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.074,01 excl. BTW
/ stuk
€ 2.509,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen