Referenties
Festo:EMMT-AS-80-H-HS-RM
Rubix:A0368913
Fabrikant:8172104
EAN:4052568615635

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-80-H-HS-RM 8172104
De EMMT-AS-servomotor voor veeleisende en dynamische toepassingen onderscheidt zich door zijn grote besturingsmogelijkheden en precisie voor positioneringstaken. De oplossing met één kabel neemt weinig inbouwruimte in beslag en vermindert de installatiekosten aanzienlijk.
Sterke punten
Betrouwbaarheid, hoge dynamiek en precisie
Uitzonderlijk laag rustmoment – zorgt voor een hoge synchronisatie, zelfs bij lage toerentallen
Technologische serie – voor veeleisende positioneringstaken
Uitzonderlijk laag rustmoment – zorgt voor een hoge synchronisatie, zelfs bij lage toerentallen
Technologische serie – voor veeleisende positioneringstaken
Toepassingen
Geschikt voor de overdracht van grote elektrische vermogens
Sterk en duurzaam voor dynamische toepassingen, bijvoorbeeld in kabelgeleiders
Sterk en duurzaam voor dynamische toepassingen, bijvoorbeeld in kabelgeleiders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,07 kW |
| Snelheid | 3000 rpm |
| Regelfunctie | servoregeling met veiligheidscoder (absolute multi-turn) via endat® 2.2 |
| Spanning | 565 V |
| Intensiteit | 3,8 A |
| Beschermingsgraad (IP) | ip40 |
| Koppel | 3,4 N.m |
| Max. Gebruikstemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 770,59 excl. BTW
/ stuk
€ 932,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen