Referenties
Festo:EMMT-AS-190-MKR-HS-R3MYB
Rubix:A0368740
Fabrikant:8148389
EAN:4052568592295

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-190-MKR-HS-R3MYB 8148389
De EMMT-AS-servomotor voor veeleisende en dynamische toepassingen onderscheidt zich door zijn grote besturingsmogelijkheden en precisie voor positioneringstaken. De oplossing met één kabel neemt weinig inbouwruimte in beslag en vermindert de installatiekosten aanzienlijk.
EMMT-AS-servomotor
Sterke punten
Betrouwbaarheid, hoge dynamiek en precisie
Uitzonderlijk laag rustmoment – zorgt voor een hoge synchronisatie, zelfs bij lage toerentallen
Technologische serie – voor veeleisende positioneringstaken
Uitzonderlijk laag rustmoment – zorgt voor een hoge synchronisatie, zelfs bij lage toerentallen
Technologische serie – voor veeleisende positioneringstaken
Toepassingen
Geschikt voor de overdracht van grote elektrische vermogens
Sterk en duurzaam voor dynamische toepassingen, bijvoorbeeld in kabelgeleiders
Sterk en duurzaam voor dynamische toepassingen, bijvoorbeeld in kabelgeleiders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,427 kW |
| Snelheid | 2163 rpm |
| Regelfunctie | servomotorregel met ingebouwde houdrem en safety-absolute encoder (endat 2.2). |
| Spanning | 680 V |
| Intensiteit | 19,2 A |
| Beschermingsgraad (IP) | meerdere ip-adressen |
| Koppel | 118,3 N.m |
| Max. Gebruikstemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.709,88 excl. BTW
/ stuk
€ 4.488,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen