Referenties
Festo:CMMT-ST-C8-1C-PN-S0
Rubix:05116957
Fabrikant:8084004

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR CMMT-ST-C8-1C-PN-S0 8084004
Festo servomotor cmmt-st-c8-1c-pn-s0 8084004
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,3 kW |
| Regelfunctie | cascade controller; p-positiecontroller; pi-snelheidsregelaar; pi-stroomregelaar (voor f of m) |
| Spanning | 48 V |
| Intensiteit | 8 A |
| Beschermingsgraad (IP) | ip20 |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 306,92 excl. BTW
/ stuk
€ 371,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen