FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-60-SK-LS-AMX 4267574

Servomotor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EMME-AS-60-SK-LS-AMX
Rubix:05116237
Fabrikant:4267574
EAN:4052568274177
FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-60-SK-LS-AMX 4267574

Technische samenvatting

Vermogen0,19 kW
Snelheid5131 rpm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-60-SK-LS-AMX 4267574


Servomotor EMME-AS-60-SK-LS-AMX Zonder vertanding, zonder rem. Rotorpositiesensor=Safety Enc. absolut multi turn, interface roterende positie-encoder=HIPERFACE®, meetprincipe roterende positie-encoder=optisch, Safety Integrity Level (SIL), onderdelen=(* SIL 2, rotorpositiesensor, * SILCL 2, rotorpositiesensor), Performance Level (PL), onderdelen=Categorie 3, Performance Level d, rotorpositiesensor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen0,19 kW
Snelheid5131 rpm
Spanning360 V
Beschermingsgraad (IP)meerdere ip-adressen
Aangepaste tariefcode85015100
1.600,43 excl. BTW
/ stuk
1.936,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen