FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-60-SK-LS-AMXB 4267575

Servomotor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EMME-AS-60-SK-LS-AMXB
Rubix:06160598
Fabrikant:4267575
EAN:4052568274184
FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-60-SK-LS-AMXB 4267575

Technische samenvatting

Vermogen0,19 kW
Snelheid3000 rpm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-60-SK-LS-AMXB 4267575


Servomotor EMME-AS-60-SK-LS-AMXB Zonder reductor/met rem. Rotorpositiesensor=veiligheid Enc. absolute multi-turn, interface voor draaipositie-encoder=HIPERFACE®, Meetprincipe draaipositie-encoder=optisch, Veiligheidsintegriteitsniveau (SIL), componentdelen=(* SIL 2, rotorpositie-encoder, * SILCL 2, rotorpositie-encoder), Prestatieniveau (PL), componentonderdelen=categorie 3, Prestatieniveau d, rotorpositie-encoder

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen0,19 kW
Snelheid3000 rpm
Regelfunctiepositie- en snelheidsregeling met gesloten-lus (256 positie-instellingen) + koppelregeling via stroomregelaar
Spanning360 V
Intensiteit0,8 A
Beschermingsgraad (IP)meerdere ip-adressen
Koppel0,6 N.m
Max. Gebruikstemperatuur40 °C
Aangepaste tariefcode85015100
1.959,69 excl. BTW
/ stuk
2.371,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen