FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-80-MK-HS-AMXB 4267595

Servomotor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EMME-AS-80-MK-HS-AMXB
Rubix:05116273
Fabrikant:4267595
EAN:4052568274382
FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-80-MK-HS-AMXB 4267595

Technische samenvatting

Vermogen1 kW
Snelheid3000 rpm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-80-MK-HS-AMXB 4267595


Servomotor EMME-AS-80-MK-HS-AMXB Zonder reductor/met rem. Rotorpositiesensor=Safety Enc. absolut multi turn, interface roterende positie-encoder=HIPERFACE®, meetprincipe roterende positie-encoder=optisch, Safety Integrity Level (SIL), onderdelen=(* SIL 2, rotorpositiesensor, * SILCL 2, rotorpositiesensor), Performance Level (PL), onderdelen=Categorie 3, Performance Level d, rotorpositiesensor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen1 kW
Snelheid3000 rpm
Regelfunctiekoppelregeling via stroomregelaar (controller).
Spanning565 V
Intensiteit2,1 A
Beschermingsgraad (IP)meerdere ip-adressen
Koppel3,2 N.m
Max. Gebruikstemperatuur40 °C
Aangepaste tariefcode85015220
2.245,48 excl. BTW
/ stuk
2.717,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen