FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-80-MK-LS-AMX 4267590

Servomotor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EMME-AS-80-MK-LS-AMX
Rubix:05116265
Fabrikant:4267590
EAN:4052568274337
FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-80-MK-LS-AMX 4267590

Technische samenvatting

Vermogen1 kW
Snelheid3000 rpm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-80-MK-LS-AMX 4267590


Servomotor EMME-AS-80-MK-LS-AMX Zonder vertanding, zonder rem. Rotorpositiesensor=Safety Enc. absolut multi turn, interface roterende positie-encoder=HIPERFACE®, meetprincipe roterende positie-encoder=optisch, Safety Integrity Level (SIL), onderdelen=(* SIL 2, rotorpositiesensor, * SILCL 2, rotorpositiesensor), Performance Level (PL), onderdelen=Categorie 3, Performance Level d, rotorpositiesensor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen1 kW
Snelheid3000 rpm
Regelfunctiester binnen (star inside)
Spanning360 V
Intensiteit3,9 A
Beschermingsgraad (IP)ip20
Koppel3,2 N.m
Max. Gebruikstemperatuur40 °C
Aangepaste tariefcode85015220
1.861,72 excl. BTW
/ stuk
2.252,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen