FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-100-MK-HS-AMXB 4267603

Servomotor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EMME-AS-100-MK-HS-AMXB
Rubix:05116289
Fabrikant:4267603
EAN:4052568274467
FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-100-MK-HS-AMXB 4267603

Technische samenvatting

Vermogen2 kW
Snelheid3000 rpm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-100-MK-HS-AMXB 4267603


Servomotor EMME-AS-100-MK-HS-AMXB Zonder reductor/met rem. Rotorpositiesensor=Safety Enc. absolut multi turn, interface roterende positie-encoder=HIPERFACE®, meetprincipe roterende positie-encoder=optisch, Safety Integrity Level (SIL), onderdelen=(* SIL 2, rotorpositiesensor, * SILCL 2, rotorpositiesensor), Performance Level (PL), onderdelen=Categorie 3, Performance Level d, rotorpositiesensor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen2 kW
Snelheid3000 rpm
Spanning565 V
Intensiteit4,1 A
Beschermingsgraad (IP)ip20
Koppel6,4 N.m
Max. Gebruikstemperatuur40 °C
Aangepaste tariefcode85015220
2.710,91 excl. BTW
/ stuk
3.280,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen