Referenties
Festo:EMMT-AS-100-H-HS-RSB
Rubix:A0717444
Fabrikant:8182015
EAN:4052568624040

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-100-H-HS-RSB
EMMT-AS-100-H-HS-RSB SERVOMOTOR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,06 kW |
| Snelheid | 2700 rpm |
| Spanning | 680 V |
| Intensiteit | 5,5 A |
| Beschermingsgraad (IP) | meerdere ip-adressen |
| Koppel | 7,3 N.m |
| Max. Gebruikstemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.290,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.560,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen