Referenties
Festo:EMMB-AS-60-02-K-S30SB
Rubix:05117817
Fabrikant:8097174
EAN:4052568459017

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMB-AS-60-02-K-S30SB 8097174
Servomotor emmb-as-60-02-k-s30sb
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,2 kW |
| Snelheid | 3000 rpm |
| Regelfunctie | sterinschakeling (intern) |
| Spanning | 300 V |
| Intensiteit | 1,4 A |
| Beschermingsgraad (IP) | ip65 |
| Koppel | 0,64 N.m |
| Min. Gebruikstemperatuur | -15 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 440,59 excl. BTW
/ stuk
€ 533,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen