Referenties
Festo:EMMS-AS-100-S-HS-RMB
Rubix:06160400
Fabrikant:550125
EAN:4052568191832

Documenten
Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMS-AS-100-S-HS-RMB 550125
Sterke punten
Dynamische, borstelloze, permanent bekrachtigde synchrone servomotor
Geoptimaliseerde aansluittechnologie, afhankelijk van de uitvoering en flensmaat
Geoptimaliseerde aansluittechnologie, afhankelijk van de uitvoering en flensmaat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,56 kW |
| Snelheid | 4600 rpm |
| Spanning | 565 V |
| Intensiteit | 3,3 A |
| Beschermingsgraad (IP) | meerdere ip-adressen |
| Koppel | 3,24 N.m |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 40 °C |
| Aangepaste tariefcode | 85015220 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.930,48 excl. BTW
/ stuk
€ 4.755,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen