Referenties
Festo:EMMT-AS-80-H-HS-RMB
Rubix:A0377566
Fabrikant:8172026
EAN:4052568605605

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-80-H-HS-RMB 8172026
EMMT-AS-80-H-HS-RMB SERVOMOTOR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,07 kW |
| Snelheid | 3000 rpm |
| Regelfunctie | servoregeling (servomotor) |
| Spanning | 565 V |
| Intensiteit | 3,8 A |
| Beschermingsgraad (IP) | meerdere ip-adressen |
| Koppel | 13,5 N.m |
| Max. Gebruikstemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 915,63 excl. BTW
/ stuk
€ 1.107,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen