Referenties
Festo:CMMT-ST-C8-1C-EP-S0
Rubix:05116961
Fabrikant:8084006
EAN:4052568459475

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR CMMT-ST-C8-1C-EP-S0 8084006
Festo servomotor cmmt-st-c8-1c-ep-s0 8084006
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,3 kW |
| Regelfunctie | cascade-controller; p-positieregeling; pi-snelheidsregeling; pi-stroomregelaar (voor f of m); profielwerking met record en direct mode; geïnterpoleerde modus via veldbus; gesynchroniseerde bedrijfsmodi; homing; set-up modus; autotuning; open-loop bediening; veldgeoriënteerde gesloten-lus regeling. |
| Spanning | 48 V |
| Intensiteit | 8 A |
| Beschermingsgraad (IP) | ip20 |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 299,15 excl. BTW
/ stuk
€ 361,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen