Referenties
Festo:EMMB-AS-40-01-S30M
Rubix:A0252463
Fabrikant:8097167
EAN:4052568458942

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMB-AS-40-01-S30M 8097167
Servomotor EMMB-AS-40-01-S30M 8097167
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,1 kW |
| Snelheid | 6000 rpm |
| Spanning | 300 V |
| Beschermingsgraad (IP) | ip65 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 413,39 excl. BTW
/ stuk
€ 500,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen