FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-60-M-HS-RMB 5242211

Servomotor EMMT-AS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EMMT-AS-60-M-HS-RMB
Rubix:05117011
Fabrikant:5242211
EAN:4052568421861
FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-60-M-HS-RMB 5242211

Technische samenvatting

Vermogen0,31 kW
Snelheid3000 rpm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-60-M-HS-RMB 5242211


De EMMT-AS-servomotor voor veeleisende en dynamische toepassingen onderscheidt zich door zijn grote besturingsmogelijkheden en precisie voor positioneringstaken. De oplossing met één kabel neemt weinig inbouwruimte in beslag en vermindert de installatiekosten aanzienlijk.
EMMT-AS-servomotor

Sterke punten

Betrouwbaarheid, hoge dynamiek en precisie
Uitzonderlijk laag rustmoment – zorgt voor een hoge synchronisatie, zelfs bij lage toerentallen
Technologische serie – voor veeleisende positioneringstaken

Toepassingen

Geschikt voor de overdracht van grote elektrische vermogens
Sterk en duurzaam voor dynamische toepassingen, bijvoorbeeld in kabelgeleiders

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen0,31 kW
Snelheid3000 rpm
Spanning680 V
Beschermingsgraad (IP)meerdere ip-adressen
693,53 excl. BTW
/ stuk
839,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen