FESTO SERVOMOTOR CMMT-AS-C2-3A-MP-S1 8143163

SERVOMOTORREGELAAR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CMMT-AS-C2-3A-MP-S1
Rubix:A0377665
Fabrikant:8143163
FESTO SERVOMOTOR CMMT-AS-C2-3A-MP-S1 8143163

Technische samenvatting

Vermogen0,35 kW
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR CMMT-AS-C2-3A-MP-S1 8143163


CMMT-AS-C2-3A-MP-S1 Servomotorrglr.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen0,35 kW
Regelfunctiepi-snelheidsregelaar (pi speed controller) met veldgeoriënteerde gesloten-lus (field-oriented closed-loop control); ondersteunt ook positionering en stroomregeling.
Spanning230 V
Intensiteit2,8 A
Beschermingsgraad (IP)ip20
Min. Gebruikstemperatuur0 °C
Max. Gebruikstemperatuur50 °C
677,91 excl. BTW
/ stuk
820,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden