Referenties
Festo:EMME-AS-60-M-LS-AMX
Rubix:06160592
Fabrikant:4267576
EAN:4052568274191

Documenten
Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-60-M-LS-AMX 4267576
Servomotor EMME-AS-60-M-LS-AMX zonder vertanding, zonder rem. Rotorpositiesensor = veiligheid Enc. absolute multi-turn, interface voor draaipositie-encoder = HIPERFACE ®, meetprincipe draaipositie-encoder = optisch, veiligheidsintegriteitsniveau (SIL), componentdelen = (* SIL 2, rotorpositie-encoder, * SILCel 2, rotorpositie-encoder), prestatieniveau (PL), componentonderdelen = categorie 3, prestatieniveau D, rotorpositie-encoder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,38 kW |
| Snelheid | 3000 rpm |
| Regelfunctie | positiecontroller met gesloten-lus positiesregeling (256 positiewaarden); snelheidsregeling en koppelregeling via stroomregelaar. |
| Spanning | 360 V |
| Intensiteit | 1,8 A |
| Beschermingsgraad (IP) | meerdere ip-adressen |
| Koppel | 6 N.m |
| Max. Gebruikstemperatuur | 40 °C |
| Aangepaste tariefcode | 85015100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.682,07 excl. BTW
/ stuk
€ 2.035,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen