FESTO SERVOMOTORREGELAARA CMMT-AS-C5-11A-P3-MP-S1 8143167

SERVOMOTORREGELAAR

Zie technische informatie

Referenties

Festo:CMMT-AS-C5-11A-P3-MP-S1
Rubix:A0369392
Fabrikant:8143167
EAN:4052568598730
FESTO SERVOMOTORREGELAARA CMMT-AS-C5-11A-P3-MP-S1 8143167

Technische samenvatting

Vermogen2,5 kW
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO SERVOMOTORREGELAARA CMMT-AS-C5-11A-P3-MP-S1 8143167


CMMT-AS-C5-11A-P3-MP-S1 Servomotorrglr.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen2,5 kW
Regelfunctieveldgerichte regeling (field-oriented control)
Spanning400 V
Intensiteit5 A
Beschermingsgraad (IP)ip20
Min. Gebruikstemperatuur0 °C
Max. Gebruikstemperatuur50 °C
911,01 excl. BTW
/ stuk
1.102,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen