FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-150-MR-HS-R2MYB 8148299

Servomotor EMMT-AS

Zie technische informatie

Referenties

Festo:EMMT-AS-150-MR-HS-R2MYB
Rubix:A0252429
Fabrikant:8148299
EAN:4052568591397
FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-150-MR-HS-R2MYB 8148299

Technische samenvatting

Vermogen4,257 kW
Snelheid1500 rpm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-150-MR-HS-R2MYB 8148299


De EMMT-AS-servomotor voor veeleisende en dynamische toepassingen onderscheidt zich door zijn grote besturingsmogelijkheden en precisie voor positioneringstaken. De oplossing met één kabel neemt weinig inbouwruimte in beslag en vermindert de installatiekosten aanzienlijk.
EMMT-AS-servomotor

Sterke punten

Betrouwbaarheid, hoge dynamiek en precisie
Uitzonderlijk laag rustmoment – zorgt voor een hoge synchronisatie, zelfs bij lage toerentallen
Technologische serie – voor veeleisende positioneringstaken

Toepassingen

Geschikt voor de overdracht van grote elektrische vermogens
Sterk en duurzaam voor dynamische toepassingen, bijvoorbeeld in kabelgeleiders

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen4,257 kW
Snelheid1500 rpm
Regelfunctieveiligheidsfunctie (sil): safety integrity level 3; encoder-veiligheidsfuncties tot sil3
Spanning680 V
Intensiteit9,5 A
Beschermingsgraad (IP)ip67
Koppel27,1 N.m
Max. Gebruikstemperatuur40 °C
2.277,52 excl. BTW
/ stuk
2.755,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen