SMC AC SERVO CONTR INCR. 200W LECSA2-S1
Servomotorstuurprogramma
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:LECSA2-S1
Rubix:05277097
EAN:3618036016833

Documenten
Productdetails : SMC AC SERVO CONTR INCR. 200W LECSA2-S1
De LECS-serie van SMC is een AC servomotorbesturing die verkrijgbaar is in types die compatibel zijn met incrementele of absolute encoders. De LECSA is een pulsingang, positioneringstype voor een incrementele encoder en de LECSB is een pulsingangstype voor een absolute encoder.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | regelaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 902,69 excl. BTW
/ stuk
€ 1.092,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen