FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D50-87A-102-S1 2802742

Parallelkit EAMM-U-86

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMM-U-86-D50-87A-102-S1
Rubix:06161056
Fabrikant:2802742
EAN:4052568266653
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D50-87A-102-S1 2802742

Technische samenvatting

Typeparallelle kit eamm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D50-87A-102-S1 2802742


Parallelkit EAMM-U-86-D50-87A-102-S1 Grootte=86, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=5000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Parallel assembly kit EAMM-U-86-D50-87A-102-S1 suitable for electric drives. Baugröße=86, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=5000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeparallelle kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 629,52 excl. BTW
/ stuk
€ 761,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen