FESTO SERVOMOTOR EMMS-AS-140-L-HV-RR 1574680
Servormotor EMMS-AS-140-L
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EMMS-AS-140-L-HV-RR
Rubix:06161244
Fabrikant:1574680
EAN:4052568241902

Documenten
Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMS-AS-140-L-HV-RR 1574680
Servomotor EMMS-AS-140-L-HV-RR zonder overbrenging. Rotor positiesensor=Resolver, Rotary position encoder interface=SIN/COS analogue signal, Rotary position encoder measuring principle=inductief, Temperatuur monitoring=PTC-weerstand, Max. toerental=3830 1/min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17231 g |
| Type | servomotor |
| Uitvoering | emme-as |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 85015220 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes