FESTO SERVOMOTOR EMMS-AS-70-S-LS-RSB-S1 1550894
Servormotor EMMS-AS-70-S
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EMMS-AS-70-S-LS-RSB-S1
Rubix:06161980
Fabrikant:1550894
EAN:4052568238360

Documenten
Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMS-AS-70-S-LS-RSB-S1 1550894
Servomotor EMMS-AS-70-S-LS-RSB-S1 zonder overbrenging. Rotor positiesensor=Absolute single turn encoder, Rotary position encoder interface=EnDat 21, Rotary position encoder measuring principle=inductief, Temperatuur monitoring=PTC-weerstand, Max. toerental=6450 1/min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2477,7 g |
| Type | servomotor |
| Uitvoering | emms-as |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 85014080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes