GEDORE RING-STEEKSLEUTELSET IN 4/4 CT MODULE 2005 CT4-2-7
Set ringsteeksleutels - 2005 CT4-2-7
Zie technische informatieReferenties
Gedore:2005 CT4-2-7
Rubix:A0210362
Fabrikant:2016265
EAN:4010886878392

Productdetails : GEDORE RING-STEEKSLEUTELSET IN 4/4 CT MODULE 2005 CT4-2-7
• afmetingen: 633 x 390 x 35 mm
Ring-steeksleutelset in 4/4 CT module, 39-dlg afmetingen: 633 x 390 x 35 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5800 g |
| Aantal elementen | 39 |
| Hoogte | 35 mm |
| Breedte | 633 mm |
| Diepte | 390 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82060000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 535,13 excl. BTW
/ set
€ 647,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen