GEDORE GEREEDSCHAPSET IN 2/4 CT-MODULE TS CT2-710 (SE=17ST)
Tool Assortment
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:TS CT2-710
Rubix:A0210152
Fabrikant:2957507
EAN:4010886947012

Documenten
Productdetails : GEDORE GEREEDSCHAPSET IN 2/4 CT-MODULE TS CT2-710 (SE=17ST)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 1 |
| Hoogte | 35 mm |
| Breedte | 316,5 mm |
| Diepte | 390 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 302,16 excl. BTW
/ set
€ 365,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
