Referenties
Stahlwille:96838788
Rubix:10129989
EAN:4018754222230



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE INLAY 96838788
175 x 350 x 35 mm, 26-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x350x175 mm |
| Logistiek gewicht | 990 g |
| Aantal elementen | 26 |
| Hoogte | 35 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,24 excl. BTW
/ stuk
€ 151,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
